Očkoplochý klíč UD profil 7 mm

Artiklové číslo: 6089630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6089630
EAN / GTIN 4010886608968
Číslo výrobce 6089630
L-číslo L60160 462

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
Důkladně kované a odborně opracované
Tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčí
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Kroužek: Úhel 15°, s profilem UD - pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomické a praktické
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
Pro univerzální použití
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Velikost 3 až 5,5 se šestihranným kroužkem, od 6 mm s profilem UD
* Není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 17 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 110 mm
  • Hmotnost [lbs]: 0,040 lbs
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 11,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 17,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 5,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 3,6 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 15°
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 7
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku