Popis:
Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
Důkladně kované a odborně opracované
Tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčí
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Kroužek: Úhel 15°, s profilem UD - pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomické a praktické
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
Pro univerzální použití
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Velikost 3 až 5,5 se šestihranným kroužkem, od 6 mm s profilem UD
* Není standardizováno.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 17 mm
- Celková výška [mm]: 7 mm
- Celková délka [mm]: 100 mm
- Hmotnost [lbs]: 0,030 lbs
- Šířka hlavy 1 [mm]: 10,0 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 16,2 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 5 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 3,4 mm
- Materiál: 31CrV3
- Poloha ústí 1: 15°
- Povrch: pochromované
- Profil kroužku: UNIT-DRIVE
- Úhel kroužku: 15°
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez