Provedení:
Hlavní materiál
40 % modakryl, 24 % FR viskóza, 20 % polyester, 10 % bavlna, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojitá vazba, nehořlavý, antistatický, 310 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužené a s klopou
Kapsa na nohavicích s vlnovcem, kapsa na telefon a kapsa na pero
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsa na pero
Přední kapsy s klopou a knoflíkem, Otevírání s klopou pro uchycení podkladového oděvu
Hrudní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná ID-. kapsa na nehořlavý oděv
Nastavitelný pas
Ramenní díly v kontrastní barvě
Vysoký límec se zipem
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky
Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Velikosti C lze rozšířit až na velikost C100
Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky
Reflex
Odolné reflexní pásky všité dvojitými švy, Reflexní prvky na ramenou
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-výztuž na kolenou
Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu
Popis:
- Vyrobeno z inherentně nehořlavé tkaniny, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
- Tyto měkké kombinézy umožňují snadný pohyb a kolena jsou vyztužena tkaninou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Jsou vybaveny mnoha chytrými řešeními kapes navrženými tak, aby splňovaly požadavky certifikace normy
- Kapsy vystavené nadměrnému opotřebení jsou vyztuženy dvojitou tloušťkou, která prodlužuje jejich životnost
- Otvírání uvnitř kapsy pro přístup k oděvu nošenému pod ní
- Tkanina Ripstop poskytuje výjimečnou odolnost proti roztržení
- Všechny velikosti C lze prodloužit na C-. 150
- Certifikováno podle normy EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, třída 3
- Certifikováno podle EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, třída 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1