Ochranné rukavice uvex unilite THERMO FC 60842 vel. 7

Artiklové číslo: 6084207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Katalogové číslo 6084207
EAN / GTIN 4048612107980
Číslo výrobce 6084207

Popis

Popis:

Extrémně flexibilní přírodní latexový povlak umožňuje snadné uchopení bez zvýšené námahy. Bezpečnost úchopu je zaručena černou přilnavou vrstvou. Univerzálně použitelný výrobek v chladných oblastech a ochrana proti kontaktnímu teplu až do 250 stupňů Celsia.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku