PENTA 24N157J079RS IC908 Břitové destičky s 5 břity pro upichování a drážkování, pro aplikace s vysokými rameny.

Artiklové číslo: 6080638
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6080638
EAN / GTIN 7291075451245
Číslo výrobce 6080638
L-číslo L24080 144

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,79 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.79 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 1.2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku