Sada oboustranných klíčů v pouzdře 12 ks 6-32 mm

Artiklové číslo: 6079750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6079750
EAN / GTIN 4010886607978
Číslo výrobce 6079750
L-číslo L60160 185
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti v sadě
Konstrukce podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu hřídele
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku