Sada oboustranných klíčů 12 ks 6-32 mm

Artiklové číslo: 6077700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6077700
EAN / GTIN 4010886607770
Číslo výrobce 6077700
L-číslo L60160 652

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti v sadě
Konstrukce podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesnou jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu hřídele
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku