Dvojitý otevřený klíč 24 x 26 mm

Artiklové číslo: 6067310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6067310
EAN / GTIN 4010886606735
Číslo výrobce 6067310
L-číslo L60160 2169

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 55 mm
  • Celková výška [mm]: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 364 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 53,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 56,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24x26
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 24
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 26
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez