Dvojitý otevřený klíč 12 x 14 mm

Artiklové číslo: 6065450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6065450
EAN / GTIN 4010886606544
Číslo výrobce 6065450
L-číslo L60160 1564

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 31 mm
  • Celková výška [mm]: 5 mm
  • Celková délka [mm]: 171 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 28,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 32 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12x14
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 14
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku