WEA 26-230 MVT Quick úhlová bruska

Artiklové číslo: 606476000
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 606476000
EAN / GTIN 4007430267863
Číslo výrobce 606476000
L-číslo L01750 1341

Popis

Popis:

  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Elektronická bezpečnostní pojistka: snižuje zpětný ráz při zablokování kotouče - pro vysokou ochranu uživatele
  • Snížené vibrace pro práci s nízkou únavou díky tlumicímu systému Metabo VibraTech (MVT) a integrovanému autobalancéru
  • Hlavní rukojeť lze otáčet a přídavnou rukojeť lze namontovat ve 3 polohách pro optimální polohu rukojeti i při řezání
  • Metabo Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí pomocí rychloupínací matice
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze upevnit bez kroucení
  • Omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem zabraňuje vyhoření pojistky při rozběhu
  • Elektronická ochrana proti přetížení a ochrana proti opětovnému spuštění
  • Bezpečnostní spínač Metabo zabraňuje nechtěnému zapnutí
  • Uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1800 W
  • Krouticí moment: 18 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 4800 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 6.4 kg
  • Obvod rukojeti: 144 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 6600 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Jmenovitý příkon: 2600 W
  • Mlecí plocha: 3.9 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Ø kotouče: 230 mm
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku