Popis:
Provedení podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 22 mm
- Celková výška [mm]: 4 mm
- Celková délka [mm]: 140 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 20,0 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 22 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 3,8 mm
- Materiál: 31CrV3
- Poloha ústí 1: 15°
- Šířka napříč plochami [mm]: 8x9
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
- Šířka napříč plochami 2 [mm]: 9
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez