Sada oboustranných očkových klíčů 12 ks 6-32 mm

Artiklové číslo: 6062190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6062190
EAN / GTIN 4010886606216
Číslo výrobce 6062190
L-číslo L60160 3383

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti v sadě
Konstrukce podle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Plochý design
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Ploché provedení s tenkostěnnými kroužky
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku