LD 60 Laserový přístroj pro měření vzdálenosti

Artiklové číslo: 606163000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Laserový nivelační přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 606163000
    EAN / GTIN 4007430284716
    Číslo výrobce 606163000
    L-číslo L01750 1062

    Popis

    Popis:

    • Rychlé měření a jednoduché ovládání
    • Certifikováno podle normy ISO 16331-1: zaručená kvalita měření z hlediska přesnosti a rozsahu
    • Praktické, robustní zařízení s nárazuvzdorným pouzdrem a měkkým materiálem pro uchopení
    • Úspora energie díky automatickému vypnutí
    • Podsvícený LC displej pro dobrou čitelnost i za zhoršených světelných podmínek
    • Signální tón po měření pro zamezení chybám
    • Flexibilní rozsah použití díky přepínání referenčního bodu měření (přední / zadní)

      Rozsah dodávky
    • Pásové pouzdro, 2 baterie AAA 1. kat. 5 V (LR03)

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 0.229 kg
    • Třída laseru: 2
    • Vlnová délka: 635 nm
    • Počet měření na jedno nabití baterie: 5000
    • Světelný výkon: < 1 mV
    • Přesnost měření: ± 1.5 mm
    • Rozsah měření: 0.05 - 60 m
    • Třída krytí IP: IP 40
    • Funkce laseru: Délka / plocha / objem / kontinuální měření (sledování) / Pythagoras 1 / Pythagoras 2 / Minimum Tracking / Maximum Tracking

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku