LD 30 Laserové zařízení pro měření vzdálenosti

Artiklové číslo: 606162000
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
Druh produktu Laserový nivelační přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 606162000
EAN / GTIN 4007430284709
Číslo výrobce 606162000
L-číslo L01750 1145

Popis

Popis:

  • Rychlé měření a jednoduchá obsluha
  • Certifikováno podle ISO 16331-1: zaručená kvalita měření pro přesnost a rozsah
  • Praktický, robustní přístroj s nárazuvzdorným krytem a měkkým materiálem pro uchopení
  • Šetří energii díky automatickému vypnutí
  • LC displej s velkými číslicemi pro dobrou čitelnost

  • Rozsah dodávky
  • Pásové pouzdro, 2 baterie AAA 1,5 V (LR03)

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0.223 kg
  • Třída laseru: 2
  • Vlnová délka: 635 nm
  • Počet měření na jedno nabití baterie: 5000
  • Světelný výkon: < 1 mV
  • Přesnost měření: ± 3 mm
  • Rozsah měření: 0.2 - 30 m
  • Třída krytí IP: IP 54
  • Funkce laseru: Délka / plocha / objem / kontinuální měření (sledování)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku