GFR 5 - 8D IC20 Samosvorné břitové destičky pro upichování s pevným dorazem, pro snížení otřepů

Artiklové číslo: 6061065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6061065
EAN / GTIN 7291075055948
Číslo výrobce 6061065
L-číslo L23930 45

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,28 mm, šířka řezu (CW) 5,1 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.28 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5.1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku