Oboustranný očkoplochý klíč s ráčnou

Artiklové číslo: 606-24
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 606-24
    EAN / GTIN 4000896151011
    Číslo výrobce 606-24
    L-číslo L60140 721

    Popis

    Popis:

    • Manipulace s těžko přístupnými šroubovými spoji v těsném prostoru, bez nutnosti přestavení klíče díky ráčnové funkci
    • Dlouhé, štíhlé provedení
    • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
    • Očkový klíč s přepínatelnou ráčnovou funkcí
    • Jemné ozubení, 72 zubů ∙ úhel ovládání 5°
      Velikost klíče 8 a 9 mm: 60 zubů ∙ úhel ovládání 6°
    • Očko zahnuté v úhlu 13°
    • Poloha klíče: 15°
    • Povrch: chromováno
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 24 mm
    • Rozměry / délka: 333.1 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.53 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku