Ochranné rukavice uvex Unilite Thermo size 10

Artiklové číslo: 6059310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Velikost rukavice 10
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6059310
EAN / GTIN 4048612032923
Číslo výrobce 6059310
L-číslo L01690 266

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unilite thermo
  • Typ produktu: Rukavice na ochranu proti chladu
  • Barva (filtr): černá/černá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: polymer
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: akryl/nová vlna/polyamid (PA)/elastan

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku