Nástrčný očkový klíč otevřený oboustranný UD profil 14 x 17 mm

Artiklové číslo: 6057510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6057510
    EAN / GTIN 4010886605752
    Číslo výrobce 6057510
    L-číslo L60160 194

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3118
    Velikosti 8x10 až 12x14 mm se šestihranným kroužkem
    Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
    Použití na hydraulických/brzdových vedeních
    Použití:
    Hlavy šikmé 15°
    Šestiboký otvor s posunem 30°, UD profil s posunem 15°.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Hlavice 15° úhlové šestihranné Otevření s posunem 30°, UD profil Otevření s posunem 15°
    • Celková šířka [mm]: 32 mm
    • Celková výška [mm]: 18 mm
    • Celková délka [mm]: 195 mm
    • Hmotnost [lbs]: 0,300 lbs
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 28,0 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 32 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 11,5 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 12,2 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Šířka otvoru 1 (min.) [mm]: 11,0 mm
    • Šířka otvoru 2 (max.) [mm]: 14,0 mm
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Úhel kroužku: 15°
    • Šířka napříč plochami [mm]: 14x17
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
    • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 17
    • Použití/aplikace: Použití na hydraulickém/brzdovém vedení
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku