Řezný kotouč 300x2x32mm a 80 O5 B71 PREMIUM ocel/HSS

Artiklové číslo: 60572
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný válec tkanina dělená

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 60572
EAN / GTIN 9003170605724
Číslo výrobce 60572
L-číslo L50140 353

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ laboratorní řezné kotouče jsou ideální pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických pilových ořezávácích strojích. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástrojů odlišují tento produkt, který jasně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Charakteristika:

  • Tvar: 41N ROVNÉ BROUSÍCÍ KOLEČKO
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 80 O5 B71
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2 x 32 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 2 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Nejvyšší výkon s výrazně sníženým opotřebením nástroje

Použití:

  • Pro použití na ocel a HSS
  • Pro suché řezání na stacionárních strojích a automatických pilových ořezávácích strojích

Doporučení:

  • Upevněte obrobek během obrábění a nevystavujte disk bočnímu zatížení
  • Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m /s.

Speciální funkce:
  • Nejvyšší hodnoty výkonu
  • Nejnižší opotřebení nástroje
  • Nejvyšší hospodárnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku