Popis:
Provedení podle DIN 3118
Velikosti 8x10 až 12x14 mm se šestihranným kroužkem
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Použití na hydraulických/brzdových vedeních
Použití:
Hlavy šikmé 15°
Šestiboký otvor s posunem 30°, UD profil s posunem 15°.
Charakteristika:
- Konstrukce: Hlavice 15° úhlové šestihranné Otevření s posunem 30°, UD profil Otevření s posunem 15°
- Celková šířka [mm]: 19 mm
- Celková výška [mm]: 11 mm
- Celková délka [mm]: 140 mm
- Hmotnost [lbs]: 0,100 lbs
- Šířka hlavy 1 [mm]: 18,0 mm
- Šířka hlavy 2 [mm]: 20 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 6,5 mm
- Výška hlavy 2 [mm]: 8 mm
- Materiál: 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Šířka otvoru 1 (min.) [mm]: 6,0 mm
- Šířka otvoru 2 (max.) [mm]: 7,0 mm
- Profil kroužku: šestihran
- Úhel kroužku: 15°
- Šířka napříč plochami [mm]: 8x10
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
- Šířka napříč plochami 2 [mm]: 10
- Použití/aplikace: Použití na hydraulickém/brzdovém vedení
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez