Oboustranný očkový klíč rovný UD profil 36 x 41 mm

Artiklové číslo: 6056460
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6056460
EAN / GTIN 4010886605646
Číslo výrobce 6056460
L-číslo L60160 500

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
*Nestandardizované provedení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Rovný tvar, ploché provedení, s tenkostěnnými kroužky
  • Celková šířka [mm]: 57 mm
  • Celková výška [mm]: 14 mm
  • Celková délka [mm]: 385 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 51,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 59 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 15 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami [mm]: 36x41
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 41
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku