Oboustranný očkový klíč rovný UD profil 30 x 32 mm

Artiklové číslo: 6056030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6056030
    EAN / GTIN 4010886605608
    Číslo výrobce 6056030

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
    Ploché provedení
    S tenkostěnnými kroužky
    UD profil
    Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
    *Nestandardizované provedení.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Rovný tvar, ploché provedení, s tenkostěnnými kroužky
    • Celková šířka [mm]: 45 mm
    • Celková výška [mm]: 13 mm
    • Celková délka [mm]: 320 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 43,5 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 46 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 12,6 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Šířka napříč plochami [mm]: 30x32
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
    • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 32
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku