DS 150 M Dvojitá bruska

Artiklové číslo: 604150000
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
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 604150000
EAN / GTIN 4061792225961
Číslo výrobce 604150000
L-číslo L01750 114

Popis

Popis:

  • Robustní a kompaktní stroj pro broušení, ostření a odstraňování otřepů
  • Nízká hlučnost a vibrace, bezúdržbový indukční motor
  • Motor na jednofázový střídavý proud
  • Nastavitelné pracovní opěrky bez použití nářadí
  • Velké ochranné brýle proti jiskrám pro ochranu očí
  • Pryžové nožičky tlumící vibrace pro bezpečné stání

    Rozsah dodávky
  • Standardní korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranné brýle proti jiskrám, pracovní opěrky.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 260 W
  • Hmotnost: 8.7 kg
  • Délka kabelu: 1.8 m
  • Naklápěcí moment: 1.5 Nm
  • Otáčky naprázdno: 2980 /min
  • Jmenovitý příkon: 370 W
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Brusné kotouče (Ø x tloušťka x otvor): 150 x 20 x 20 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku