DB 10 Pneumatická vrtačka

Artiklové číslo: 604120000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 604120000
EAN / GTIN 4007430228956
Číslo výrobce 604120000
L-číslo L01750 47

Popis

Popis:

  • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci bez únavy
  • Rychlý postup práce díky vysokým otáčkám 1 800 /min
  • Ergonomické přepínání vpravo/vlevo
  • Vedení odsávaného vzduchu přes rukojeť

    Rozsah dodávky
  • Zásuvná vsuvka EURO 1/4″, zásuvná vsuvka ARO/Orion 1/4″, zásuvná vsuvka ISO 1/4″, lahvička na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Vrtání do kovu: 3.9 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 3 - 10 mm
  • Otáčky: 1800 /min
  • Hmotnost: 1.2 kg
  • Potřeba vzduchu: 360 l/min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 80 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 92 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku