HGS 22-630 Horkovzdušná pistole

Artiklové číslo: 604063500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Heissluftbläser

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 604063500
    EAN / GTIN 4061792186101
    Číslo výrobce 604063500
    L-číslo L01750 819

    Popis

    Popis:

    • Praktický tvar tyče pro pohodlnou pracovní polohu, např. pro práci na podlaze
    • Vícesměrný horkovzdušný ventilátor s nastavovacím kolečkem pro jednoduché a plynulé nastavení teploty
    • Vysoce kvalitní keramický ohřev, výkonný motor a optimální chlazení jednotky pro dlouhou životnost
    • Vysoká bezpečnost práce díky štíhlé pogumované ploše rukojeti a možnosti bezpečného parkování
    • Vhodné trysky pro odstraňování nátěrů, lisování, smršťování, svařování a mnoho dalšího (příslušenství)
    • Široké možnosti použití: Rozsah dodávky

      Drážkovací tryska, svařovací tryska, redukční tryska (9 mm), metaBOX 145
    • Drážkovací tryska, svařovací tryska, redukční tryska (9 mm) a mnoho dalšího

      Příslušenství (příslušenství)

    Charakteristika:

    • Počet stupňů proudění vzduchu: 2
    • Počet kroků teploty vzduchu: neomezeně
    • Maximální příkon: 2200 W
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 0.65 kg
    • Délka kabelu: 3 m
    • Objem vzduchu: 150 / 500 l/min
    • Teplota vzduchu: 80 - 630 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku