W 1100-125 Úhlová bruska

Artiklové číslo: 603614000
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 603614000
EAN / GTIN 4007430338303
Číslo výrobce 603614000
L-číslo L01750 784

Popis

Popis:

  • Robustní, univerzální a úsporná: výkonná úhlová bruska pro každé použití
  • Robustní úhlová bruska s vysokým točivým momentem pro rychlý postup práce
  • Ochranný kryt odolný proti zkroucení
  • Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení napájení

    Rozsah dodávky
  • Ochranný kryt, opěrná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť, dvouotvorový klíč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 700 W
  • Krouticí moment: 3.2 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 7000 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.1 kg
  • Obvod rukojeti: 194 mm
  • Délka kabelu: 2.5 m
  • Otáčky naprázdno: 12000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Mlecí plocha: 7.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.2 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku