Klíč očkový zalomený 12ti hran, 70 mm

Artiklové číslo: 6035030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6035030
EAN / GTIN 4010886603505
Číslo výrobce 6035030
L-číslo L60160 1577

Popis

Popis:

Odolná konstrukce pro nejvyšší krouticí momenty
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Speciální velikosti na vyžádání
Volitelné příslušenství: Násuvná trubka č. 2 AR pro prodloužení ramene páky
S UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 65 12-hranná.

Charakteristika:

  • 2 AR: 3
  • Konstrukce: Těžký model pro nejvyšší krouticí momenty
  • průměr 1 [mm]: 29,1
  • Celková délka [mm]: 365 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 104,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 35,5 mm
  • Výška posunutí 1: 55 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: 12-hranný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 70
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku