Klíč očkový zalomený 12 mm, 65 mm

Artiklové číslo: 6034810
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6034810
EAN / GTIN 4010886603482
Číslo výrobce 6034810
L-číslo L60160 1576

Popis

Popis:

Odolná konstrukce pro nejvyšší krouticí momenty
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Speciální velikosti na vyžádání
Volitelné příslušenství: Násuvná trubka č. 2 AR pro prodloužení ramene páky
S UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 65 12-hranná.

Charakteristika:

  • 2 AR: 3
  • Konstrukce: Těžký model pro nejvyšší krouticí momenty
  • průměr 1 [mm]: 29,1
  • Celková délka [mm]: 355 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 97,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 33 mm
  • Výška posunutí 1: 53 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: 12-hranný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 65
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku