Klíč kombinovaný s přesazením 12 mm, 30 mm

Artiklové číslo: 6034060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6034060
EAN / GTIN 4010886603406
Číslo výrobce 6034060
L-číslo L60160 1448

Popis

Popis:

Odolná konstrukce pro nejvyšší krouticí momenty
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Speciální velikosti na vyžádání
Volitelné příslušenství: Násuvná trubka č. 2 AR pro prodloužení ramene páky
S UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 65 12-hranná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Těžký model pro nejvyšší krouticí momenty
  • průměr 1 [mm]: 18,3
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 47,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 18,4 mm
  • Výška posunutí 1: 33 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
  • 1000 V izolovaný: bez
  • 2 AR: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku