SB 18 LTX-3 BL Q I Akumulátorová příklepová vrtačka

Artiklové číslo: 603185660
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 603185660
EAN / GTIN 4061792225275
Číslo výrobce 603185660

Popis

Popis:

  • Bezkartáčová třírychlostní příklepová vrtačka s maximálním výkonem, ideální pro nejtěžší kovové aplikace
  • 3. převodový stupeň s vysokými otáčkami (max. 4. 000 /min) pro rozšířený rozsah použití a ještě rychlejší postup vrtání, zejména do kovu
  • Funkce vrtání s příklepem pro vrtání do zdiva
  • Systém Metabo QuickPlus: rychlovýměnný držák nástrojů a vkládací nástroj pro flexibilní práci s maximálním namáháním
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých plochách
  • Precision Stop: elektronická momentová spojka se zvýšenou přesností pro přesnou a citlivou práci
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronické bezpečnostní vypínání: bez zpětného rázu při zablokování vrtačky - pro vysokou ochranu uživatele
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí dosvitu pro optimální jas v pracovní oblasti
  • S praktickým hákem na řemen a úložným prostorem pro bity, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychlovýměnné sklíčidlo vrtačky Futuro Plus ″QuickPlus″, přídavná rukojeť, hák na řemen a depo bitů, 2 akumulátory LiHD (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Vrtání do kovu: 3 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 16 mm
  • Vrták-Ø ocel: 16 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 68 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1 - 18 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 130 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 65 Nm
  • Max. počet úderů: 38000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 98 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 109 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 25 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku