SB 18 LTX-3 BL I Akumulátorový příklepový šrouvovák do kovu

Artiklové číslo: 603183660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 603183660
EAN / GTIN 4061792215405
Číslo výrobce 603183660

Popis

Popis:

  • Akumulátorová třírychlostní příklepová vrtačka s maximálním výkonem, ideální pro náročné práce s kovem
  • Extrémně výkonné sklíčidlo s funkcí zpětného napínání proti prokluzu vrtáku a vysokým stupněm soustřednosti
  • Třetí nastavení rychlosti s vysokým točivým momentem (max. 4 000/min) pro rozšířený rozsah použití a ještě rychlejší postup vrtání, zejména do kovu
  • Funkce vrtání s příklepem pro vrtání do zdiva
  • Volitelný režim ″impuls″ pro odstraňování zatvrdlých šroubů a pro bodové vrtání na hladkých površích
  • Přesný doraz: elektronická regulace krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí: žádný zpětný ráz při neočekávaném zastavení vrtáku - pro vysokou bezpečnost uživatele
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí nočního osvětlení pro optimální jas v pracovní oblasti
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Bezklíčové sklíčidlo Futuro Top, boční rukojeť, klíč C, 2 akumulátory LiHD (18 V/5,5 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Charakteristika:

  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3 kg
  • Vrtání do kovu: 3 m/s²
  • Hrubá hmotnost: 7.010 kg
  • Vrtání Ø zdiva: 16 mm
  • Vrták-Ø ocel: 16 mm
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Příklepové vrtání do betonu: 25 m/s²
  • Max. Krouticí moment měkký: 65 Nm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 68 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 98 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 109 dB(A)
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 130 Nm
  • Max. počet úderů: 38000 /min
  • Nastavitelný točivý moment: 1 - 18 Nm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.5 Ah
  • Typ akumulátoru: LiHD

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku