BS 18 LTX-3 BL Q I Akumulátorová vrtačka/šroubovák do kovu

Artiklové číslo: 603180840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 603180840
EAN / GTIN 4061792211650
Číslo výrobce 603180840

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový třírychlostní vrtací šroubovák s maximálním výkonem, ideální pro nejtěžší kovové aplikace
  • Extrémně výkonné vrtací sklíčidlo s funkcí upínání, která zabraňuje prokluzování vkládaného nástroje, a maximální soustředností
  • 3. převodový stupeň s vysokými otáčkami (max. 4. 000 /min) pro rozšířený rozsah použití a ještě rychlejší postup vrtání, zejména do kovu
  • Systém Metabo QuickPlus: rychlovýměnný držák nástroje a destičkového nástroje pro flexibilní práci s maximálním namáháním
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých plochách
  • Přesný doraz: elektronická momentová spojka se zvýšenou přesností pro přesnou a citlivou práci
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronické bezpečnostní vypínání: bez zpětného rázu při zablokování vrtačky - pro vysokou ochranu uživatele
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí dosvitu pro optimální jas v pracovní oblasti
  • S praktickým hákem na řemen a držákem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo Futuro Top ″QuickPlus″, přídavná rukojeť, hákový klíč, metaBOX 145 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 16 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 68 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1 - 18 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 130 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 65 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 75 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 85 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku