Samočinný sklopný kontejner s vypouštěcím kohoutkem

Artiklové číslo: 6030A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vyklápěcí nádoba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6030A
EAN / GTIN 4017976160306
Číslo výrobce 6030A
L-číslo L90070 83

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Samonaklepávače není nutné zvedat kvůli vyprazdňování. Prázdný žlab se automaticky vrátí do nakládací polohy. Robustní svařovaná konstrukce z 3 mm ocelového plechu, lakovaná modrou barvou RAL 5007. Standardně s kapsami pro vysokozdvižný vozík, ochranou proti překlopení a zámkem proti překlopení, spojovacím řetězem proti sklouznutí a překlopení. Vytáhněte lanko pro uvolnění sklápění ze sedadla vysokozdvižného vozíku. Přídavné prostředky ″A″ s vypouštěcím kohoutem a sítem pro oddělování kapalin a pevných látek.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1000
Objem (litry): 350
Rozměry krabice (mm): 1237 x 666 x 703
Výška vylévací hrany bez koleček (mm): 744
Výška okraje materiálu s válečky (mm): 981
Celková délka (mm): 1294
Celková šířka (mm): 731
Celková výška (mm): 833

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku