Sada oboustranných očkových klíčů 12- kusy 6-32 mm

Artiklové číslo: 6030900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6030900
EAN / GTIN 4010886603093
Číslo výrobce 6030900
L-číslo L60160 2796

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti v sadě
Konstrukce podle DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Hluboce kované, s tenkostěnnými kroužky
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Matný povrch bez odlesků
Podrobně kované a odborně zpracované:
Kroužek: Tenkostěnný, hluboce zalomený a nakloněný pod úhlem 5°, s UD profilem - pro šetrný přenos síly
Vysoká tuhost v ohybu - při přetížení se neláme ani netříští, čímž se minimalizuje riziko poranění
Přetížení je indikováno deformací
Pro extrémně nízko položené, resp. Vysoce kvalitní průmyslové provedení pro náročné nepřetržité použití
Nejběžnější velikosti v sadě
.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hluboká klika, s tenkostěnnými kroužky
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku