Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 603-9
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 603-9
EAN / GTIN 4000896024025
Číslo výrobce 603-9
L-číslo L60140 600

Popis

Popis:

  • Hlava očkového klíče zakřivená v úhlu 10°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738, Podle DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 9 mm
  • Rozměry / délka: 130 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
Hlava očkového klíče s šestihranem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku