Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 603-13
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 603-13
    EAN / GTIN 4000896023738
    Číslo výrobce 603-13
    L-číslo L60140 541

    Popis

    Popis:

    • Hlava očkového klíče zakřivená v úhlu 10°
    • Poloha klíče: 15°
    • Povrch: chromováno
    • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738, Podle DIN EN 3709
    • Made In Germany
    • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 13 mm
    • Rozměry / délka: 160 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku