Ochranné rukavice uvex nejvyšší třídy velikosti 11

Artiklové číslo: 6029111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Velikost rukavice 11
    Druh produktu Rukavice z hovězí kůže

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6029111
    EAN / GTIN 4048612010266
    Číslo výrobce 6029111
    L-číslo Z00965 8400_11

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: ochranné rukavice
    • Název produktu: uvex top grade 8400
    • Typ produktu: kožené rukavice
    • Barva (filtr): šedá
    • Povrchová úprava: s manžetou
    • Povlak: bez povlaku
    • Velikost: 11
    • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
    • svrchní materiál: hovězí useň

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku