Ochranné rukavice uvex nejvyšší třídy velikosti 9

Artiklové číslo: 6029109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Velikost rukavice 9
Druh produktu Rukavice z hovězí kůže

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6029109
EAN / GTIN 4048612010242
Číslo výrobce 6029109
L-číslo ZP5601 60291-09

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex top grade 8400
  • Typ produktu: kožené rukavice
  • Barva (filtr): šedá
  • Povrchová úprava: s manžetou
  • Povlak: bez povlaku
  • Velikost: 9
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svrchní materiál: hovězí useň

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226