Ochranné rukavice uvex Unilite 7710F velikost 8

Artiklové číslo: 6027808
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost rukavice 8
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6027808
EAN / GTIN 4048612084373
Číslo výrobce 6027808
L-číslo L01690 9

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unilite 7710F
  • Typ produktu: montážní rukavice
  • Barva (filtr): modrá/černá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: nitrilová pryž (NBR)/povrchová úprava gripu
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • vnější materiál: polyester (PES)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku