HO 26-82 Hoblík

Artiklové číslo: 602682000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 602682000
    EAN / GTIN 4007430321435
    Číslo výrobce 602682000
    L-číslo L01750 881

    Popis

    Popis:

    • Lehký, praktický univerzální hoblík pro hoblování, Lehký, šikovný univerzální hoblík pro hoblování, úkosování a srážení hran
    • Plynulé nastavení hloubky hoblování a hloubky úkosu
    • Frézovaná patka hoblíku z hliníkového tlakového odlitku s V-drážkou pro snadné srážení hran
    • Přímý plot pro přesné vedení hoblíku
    • Plocha rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
    • Měřidlo pro adaptér pro vyhazování třísek Plocha
    • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
    • Šikmý adaptér pro vyhazování třísek pro řízené vypouštění hoblovacích třísek
    • Snadno vyprazdňovatelný textilní prachový sáček pro práci bez vysavače
    • Rozpěrka na hoblovací patce pro parkování stroje a ochranu obrobku
    • Jednoduchá výměna nožů robustních karbidových oboustranných hoblovacích nožů

      Rozsah dodávky
    • 1 sada oboustranných hoblovacích nožů, Plot na drážkování, nastavovací měrka, připojovací kus pro odsávání, adaptér pro vyhazování třísek, textilní sáček na prach, šestihranný klíč.

    Charakteristika:

    • Výstupní výkon: 360 W
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 11200 /min
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.7 kg
    • Maximální hloubka vroubkování: 9 mm
    • Šířka hoblování: 82 mm
    • Hoblování měkkého dřeva: 1.7 m/s²
    • Nastavitelná hloubka hoblování: 0 - 2.6 mm
    • Délka kabelu: 4 m
    • Délka hoblovací patky: 295 mm
    • Otáčky naprázdno: 17000 /min
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 620 W
    • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku