SSW 18 LTX 800 BL Akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 602403840
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
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602403840
EAN / GTIN 4061792228726
Číslo výrobce 602403840
L-číslo L01750 394

Popis

Popis:

  • Výkonný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2″ a 800 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Šroubování v režimu APS (Automatic Power Shift): zabraňuje vypadnutí šroubu/ matice automatickým snížením otáček po uvolnění
  • Šroubování v režimu APS (Automatic Power Shift): zabraňuje přílišnému utažení šroubu/matky automatickým vypnutím po prvním úderu
  • Vysoký krouticí moment v kombinaci s mimořádně praktickým designem
  • Velmi výkonný pro náročné šroubovací aplikace
  • Práce s nízkým odskokem a velmi vysokým krouticím momentem
  • Dvanáct nastavení rychlosti/krouticího momentu pro širokou škálu šroubovacích aplikací. Nastavení rychlosti / točivého momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek převodového tělesa pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na pásy, metaBOX 145 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.6 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.95 kg
  • Max. Krouticí moment: 800 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 2575 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 1200 Nm
  • Max. počet úderů: 3300 /min
  • Max. velikost šroubu: M24
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Rázové šrouby: 10.7 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku