SSW 18 LTX 1750 BL Akumulátorový rázový utahovák

Artiklové číslo: 602402840
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
    Druh produktu Rázový utahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 602402840
    EAN / GTIN 4061792202443
    Číslo výrobce 602402840

    Popis

    Popis:

    • Extrémně výkonný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 3/4″ a 1750 Nm
    • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
    • Řešení v režimu APS (automatický posun výkonu): zabraňuje vypadnutí šroubu/ matice automatickým snížením otáček po uvolnění
    • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
    • Velmi výkonný pro náročné šroubovací aplikace
    • Práce s nízkým odskokem a velmi vysokým krouticím momentem
    • Dvanáct nastavení rychlosti/krouticího momentu pro širokou škálu aplikací
    • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
    • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
    • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
    • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat s mnoha 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • metaBOX 145 l, bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
    • Hmotnost bez akumulátoru: 3 kg
    • Max. Krouticí moment: 1750 Nm
    • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 1650 /min
    • Max. Uvolňovací moment: 2100 Nm
    • Max. počet úderů: 2450 /min
    • Max. velikost šroubu: M33
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 5 dB(A)
    • Úroveň akustického tlaku: 97 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 108 dB(A)
    • Rázové šrouby: 16.4 m/s²
    • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 3/4″ (19 mm)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku