Akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LT 300 BL

Artiklové číslo: 602398840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602398840
EAN / GTIN 4061792217256
Číslo výrobce 602398840
L-číslo L01750 64

Popis

Popis:

  • Kompaktní akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2″ a 300 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Tři nastavení otáček a točivého momentu pro širokou škálu použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a odolnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze připevnit na pravou nebo levou stranu
  • Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na pás, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 3
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.58 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.18 kg
  • Max. Krouticí moment: 300 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 3050 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 480 Nm
  • Max. počet úderů: 3900 /min
  • Max. velikost šroubu: M16
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Rázové šrouby: 13.8 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku