Akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LT 200 BL

Artiklové číslo: 602397850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602397850
EAN / GTIN 4061792217249
Číslo výrobce 602397850

Popis

Popis:

  • Kompaktní akumulátorový rázový utahovák se šestihranem 1/4″ a 200 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Tři nastavení otáček a točivého momentu pro širokou škálu použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a odolnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit na pravou nebo levou stranu

    Rozsah dodávky
  • Hák na opasek, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 3
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.57 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.17 kg
  • Max. Krouticí moment: 200 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 3050 /min
  • Max. počet úderů: 3750 /min
  • Max. velikost šroubu: M16
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Rázové šrouby: 14 m/s²
  • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku