Akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LT 200 BL

Artiklové číslo: 602397840
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
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602397840
EAN / GTIN 4061792217232
Číslo výrobce 602397840
L-číslo L01750 144

Popis

Popis:

  • Kompaktní akumulátorový rázový utahovák se šestihranem 1/4″ a 200 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Tři nastavení otáček a točivého momentu pro širokou škálu použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní kryt převodovky z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a odolnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze připevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Hák na opasek, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 3
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.57 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.17 kg
  • Max. Krouticí moment: 200 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 3050 /min
  • Max. počet úderů: 3750 /min
  • Max. velikost šroubu: M16
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Rázové šrouby: 14 m/s²
  • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku