Akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LTX 200 BL

Artiklové číslo: 602396840
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
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602396840
EAN / GTIN 4007430330147
Číslo výrobce 602396840

Popis

Popis:

  • Všestranný, kompaktní akumulátorový rázový utahovák se šestihranem 1/4″ a 200 Nm
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Automatický posun výkonu (APS) podporuje práci se samovrtnými šrouby: automatické snížení točivého momentu po vrtání, aby se zabránilo přílišnému utažení
  • Dvanáct nastavení otáček/točivého momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • Praktický hák na řemen, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na pás, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.94 kg
  • Max. Krouticí moment: 200 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 2900 /min
  • Max. počet úderů: 4000 /min
  • Max. velikost šroubu: M16
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Rázové šrouby: 9 m/s²
  • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku