W 18 L BL 9-125 Akumulátorová úhlová bruska

Artiklové číslo: 602374850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602374850
EAN / GTIN 4061792230392
Číslo výrobce 602374850
L-číslo L01750 959

Popis

Popis:

  • Bezobslužný bezkartáčový motor s nejvyšší účinností při maximální ovladatelnosti
  • Štíhlá konstrukce pro práci s nízkou únavou
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze upevnit bez kroucení
  • Elektronická bezpečnostní pojistka: snižuje zpětný ráz při zaseknutí kotouče - pro vysokou ochranu uživatele
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronický měkký start pro startování bez trhnutí
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranný kryt, nosná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť, dvouotvorový klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.2 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.5 kg
  • Obvod rukojeti: 183 mm
  • Otáčky naprázdno: 10000 /min
  • Max. Hloubka řezu: 32 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku