SSE 18 LTX BL Kompaktní akumulátorová mečová pila

Artiklové číslo: 602366840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602366840
EAN / GTIN 4061792181298
Číslo výrobce 602366840

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost, mimořádně šikovná pila pro práci jednou i oběma rukama
  • Vhodná zejména pro práci v těžko přístupných místech
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Variabilní (V) -. elektronika pro práci se specifickými zdvihy materiálu
  • Pilový kotouč lze otočit o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou
  • Rozšířený rozsah použití díky jedinečnému nástavci Quick pro pístové pily a přímočaré pily
  • Beznástrojově nastavitelný hloubkový doraz pro optimální využití pilového kotouče a všestranné použití, jako jsou ponorné řezy
  • . např. ponorné řezy
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení rozhraní
  • Široká škála aplikací díky sladěnému sortimentu pilových kotoučů Metabo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Pila na dřevo a kov, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.4 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 3000 /min
  • Nejistota K: 2 m/s²
  • Nejistota K: 2.5 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Zdvih pilového kotouče: 16 mm
  • Řezání dřevěných trámů: 15 m/s²
  • Řezání dřevotřískových desek: 13 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 82 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku