SB 18 LTX BL Q I Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák

Artiklové číslo: 602361850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602361850
EAN / GTIN 4061792188150
Číslo výrobce 602361850
L-číslo L01750 407

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka bez kartáčů s maximálním výkonem pro nejtěžší aplikace
  • Funkce vrtání do zdiva
  • Metabo Quick-System: rychlá výměna držáku nástroje a vkládacího nástroje pro flexibilní práci
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých plochách
  • Precision Stop: elektronická momentová spojka se zvýšenou přesností pro přesnou a citlivou práci
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronické bezpečnostní vypínání: bez zpětného rázu při zablokování vrtačky - pro vysokou ochranu uživatele
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí dosvitu pro optimální jas v pracovní oblasti
  • S praktickým hákem na řemen a úložným prostorem pro bity, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo, přídavná rukojeť, hák na řemen a depot bitů.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.6 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 16 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 68 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1 - 20 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.2 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.8 kg
  • Impulsní krouticí moment: 65 Nm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 130 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 65 Nm
  • Max. počet úderů: 38000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 1.7 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 16.5 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku