BS 18 LT BL Q akumulátorová vrtačka/šroubovák

Artiklové číslo: 602334890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602334890
EAN / GTIN 4007430302335
Číslo výrobce 602334890
L-číslo L01750 127

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový vrtací šroubovák s optimálním výkonem pro náročné aplikace
  • Metabo Quick-System: Rychlá výměna držáku a vloženého nástroje pro flexibilní práci
  • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo pro rychlý pracovní postup a maximální účinnost při vrtání a šroubování
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na řemen a držákem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo, rychlovýměnný držák bitů, řemenový hák a depot bitů, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Vrtání do kovu: 2.3 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 38 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.7 - 8 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 75 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 34 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku